曜日別特売

FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール)

FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール) - X-sell(エクセル)FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール) - X-sell(エクセル)

ふんばりの利きやすい中割タイプ。
着脱しやすいサイドファスナー。
なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。
脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。
つま先ガード採用で強度アップ。
靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。
特に流れが速く、足元が不安定になりがちな場所でも、スパイクの効果でしっかりと踏ん張りが効くフェルトスパイクソール仕様。

材質クロロプレーンラバー#ブラック×レッド自重(g)1000(L)内容量1個
注意
※履物は、使用する場所や状況にあった物を使用してください。 使用目的や使用方法が合わない時は、スリップ等によりけがの原因になる恐れがあります。
※靴底面の破壊損や摩耗があると滑り、けがをする恐れがあります。 使用前に設置面を必ず点検し、破損や摩耗している履物は使用しないでください。
※水中で使う履物は足のサイズに合った物を使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。
※水中で転倒しないよう、十分注意してください。
※ご使用後は水洗いをして、陰干しでエウェダー内部まで乾燥させてください。
※保存する場合は高温多湿を避けて保管してください。
※ストーブ等の火気のそばには置かないでください。
※車のトランクや直射日光に長く放置すると、表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255291#Sサイズ(24-24.5cm)24.0-24.5
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255300#Mサイズ(25-25.5cm)25.0-25.5
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255309#Lサイズ(25.5-26cm)25.5-26.0
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255327#3Lサイズ(27-28cm)27.0-28.0
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255318#LLサイズ(26-26.5cm)26.0-27.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする