曜日別特売

FP-5950 ストレッチアンダータイツ

FP-5950 ストレッチアンダータイツ - X-sell(エクセル)FP-5950 ストレッチアンダータイツ - X-sell(エクセル)

速乾性に優れたストレッチ仕様でしっかり体にフィットし激しい動きに対応。 縫い目フラットシーマー加工。
しなやかな履き心地で、タイツやスリムウェーダーなのど着脱が容易に。
土踏まずにひっかけるループタイプ。

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%自重(g)220内容量1個
注意
※変色・色落ちの恐れがありますので、濃色物と白物との同時洗濯はお避けください。
※漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。変色・褪色の恐れがあります。

※白物と色物との漬け置きは避け、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。

※衣類乾燥機のご使用はお避けください。
※お肌に合わない場合は、ご使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255081#Mサイズ
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255090#Lサイズ
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255099#LLサイズ
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする