LFC-264 ショートデッキブーツ

LFC-264 ショートデッキブーツ - X-sell(エクセル)LFC-264 ショートデッキブーツ - X-sell(エクセル)LFC-264 ショートデッキブーツ - X-sell(エクセル)

グリップ力が高く、船釣りをメインに考えている方におすすめのデッキソール仕様のブーツ。
濡れた甲板の上でも高いグリップ性能を発揮し、滑りやすい船上でも歩行安定性は抜群。
ショート丈のデザインで動きやすく、船でのキャスティングゲームにも最適。
履きやすく、持ち運びにも便利なコンパクトなモデル。
かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用しているため、着脱も容易。

材質【本体】ラバーグレー自重(kg)1.4(L)内容量1個
注意
※・履物は使用する場所や状況にあった物を使用してください。使用目的や使用方法があわない時は、スリップ等によるけがの原因になる恐れがあります。
※・靴底面の破損や摩耗があると滑り、けがをする恐れがあります。使用前に接地面を必ず点検し、破損や摩耗している履物は使用しないでください。
※・履物は足のサイズにあった物を使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める原因になります。
※・使用中にかゆみ等が生じた場合はただちに使用をやめてください。
※・ストーブなどの火気のそばに置かないでください。熱により、劣化、変形する恐れがあります。
※・使用後は高温多湿を避けて保管ください。折り曲げたまま保管すると型崩れ、品質劣化、亀裂の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253900#Sサイズ(24-24.5cm)24.0-24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
17253909#Mサイズ(25-25.5cm)25.0-25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
17253918#Lサイズ(25.5-26cm)25.5-26.0
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
17253927#LLサイズ(26-27cm)26.0-27.0
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
17253936#3Lサイズ(27-28cm)27.0-28.0
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする