曜日別特売

RotopaX用取付ブラケットセット

RotopaX用取付ブラケットセット - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用取付ブラケットセット - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用取付ブラケットセット - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用取付ブラケットセット - ネオプロト(NEOPLOT)

ROTOPAXパックマウントを、トヨタ ランドクルーザーの背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセット。RotopaXパックマウント取付ベースT2(品番NPRX-B2)とスライドアタッチメントT2(品番NPRX-A2)のセット品です。
トヨタFJクルーザーには、取り付けできません。

材質スチールブラック備考ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-A2 / NPRX-A1 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザー(背面タイヤ装備車)、トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザープラド(背面タイヤ装備車)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253516NPRX-A2B2
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする