NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。
マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。
ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。
材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個