曜日別特売

マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様

マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 - ネオプロト(NEOPLOT)

NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。
マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。

材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25加工有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個
注意
※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253507NPRX-M6
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする