DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DV1
自由な発想で、手軽にフィッシングを楽しめるオールインワン。
全長(m)
2.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【バッグ】70×13.5×13.5
糸巻き量(号-m)
【ナイロン】2/150
仕舞(cm)
66
標準自重(g)
135
適合ライン(号)
【PE】1.5~3
適合ライン(lb)
【ナイロン】6~12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17255695
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800