曜日別特売

FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠

FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠 - X-sell(エクセル)FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠 - X-sell(エクセル)

浅瀬等で場所移動の際、鮎の持ち運びに最適な袋タモ。
支流など狭い河川にオススメの36cm径。
袋部には尺アユまで計測可能なスケール付き 張りがあり、型崩れしにくい約1.0mm目ポリエステル網。
移動、保管に便利なケース付。

材質ポリエステル、マルチフィラメントサイズ(cm)36自重(g)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255625-
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする