曜日別特売

FP-578 ストレッチロッドカバー

FP-578 ストレッチロッドカバー - X-sell(エクセル)FP-578 ストレッチロッドカバー - X-sell(エクセル)

速乾性、伸縮性に優れたストレッチ性生地で竿をぴったり保護。
薄手でベストのポケットに収納可能で、釣り場の移動に便利。
ロッドケースから取り出しやすいタブ付。
前作モデルに比べて5mm幅が大きくなり、スムーズに出し入れが可能。
使用サイズ120~150cm。

材質ナイロン、ポリウレタン寸法(cm)4.5×120自重(g)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255510-#ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
17255519-#ブラックカモ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする