X-sell(エクセル)
KBC-627 ストリンガーセット(フロート付)
紐がばらけないストッパー付き。
フック間の幅を広げたことにより絡まりを軽減する。
材質
【フック】ステンレス【ロープ】PP【フロート】EVA、ポリエステル
色
#ピンク
寸法(cm)
【フロート】15.5×4.5×4.5
ロープ長さ(m)
8
自重(g)
140
内容量
1個
注意
※器具の先端は鋭利になっていますので、取扱いには注意してください
※使用後は真水で洗浄し、水分を拭き取ってから保管してください
※釣り以外の目的での使用はしないでください
※子供または幼児の手の届かないところに保管して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17254855
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください