曜日別特売

フリーボードケース 1010A

フリーボードケース 1010A - 明邦化学フリーボードケース 1010A - 明邦化学

トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの”薄型ワレット”両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。

材質【本体・中敷・ボード】ポリプロピレン【フォーム】発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22Dグリーン備考取替ボード8枚付属 HG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286800Dグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする