曜日別特売

高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm

高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm - 仙台銘板

改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布

仕様
高輝度(JIS Z9107規格準拠)
励起:D65常用光源200L×20分
(財)日本消防設備安全センター認定商品
C200級
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左右両方向)内容量1枚
注意
※実際に誘導標識を設置される場合は、設置条件・設置個所等の確認も含め、 所轄消防署に相談されることをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17267708HLS-4
8,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする