曜日別特売

グラップラー タイプブレード

グラップラー タイプブレード - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプブレード - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプブレード - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプブレード - SHIMANO(シマノ)

投げる、巻く、掛ける。ブレードジギングの本質を突き詰めた専用ロッド。
人気の高まりを見せるブレードジギングゲームの本質に斬り込み、独自の専用設計によって「投げる・巻く・掛ける」のベストバランスを追求した新シリーズ。ソフトティップの搭載で超高速リトリーブ中もブレを抑え、ルアーの動きを安定させるクッション性とバイトに対する喰い込みやすさを両立。体幹が強く、強靭さと追従性を兼ね備えたブランクスは、ターゲットの強烈なカウンターアタックをガッチリと受け止め、正確なフッキングとそれに続く安定したファイトをサポート。リールシートは従来のライトジギングロッドよりも太径に設計。グリップ性の向上によりしっかり握ることができ、安定した巻きをサポートする。もちろんバーチカルゲームのみならずキャストにも対応し、柔らかすぎない、ブレない、を追求した絶妙なバランスでサワラ・青物などさまざまなターゲットを攻略する。専用ロッドだからこそ可能な納得のブレードジギングを心行くまで体感してほしい。

方式【継ぎ】並継継数(本)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17285987S66-21.981173.5101.81.9
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285996S68-12.031143104.31.7
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
17286005S70-02.131142.5109.31.6
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする