ワールドシャウラ ドリームツアーエディション

ワールドシャウラ ドリームツアーエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ ドリームツアーエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ ドリームツアーエディション - SHIMANO(シマノ)

大いなる夢をつなぐドリームツアーエディション
ロッドを機内に持ち込めるよう、仕舞寸法を55cm以内に設計されたコンパクトロッドの最高峰が、スパイラルXコア+ハイパワーX採用で生まれ変わりました。世界各地のゲームフィッシュと戦うため、厳選された必要アイテムをラインナップ。携行性に優れたコンパクトサイズながら、幅広いターゲット、釣り方に適応します。

継数(本)5カーボン含有率(%)98.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172863801704R52.1314547.12.1MAX 4
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
172863892833RS52.5117554.71.9MAX 3
オープン
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
172863711703R52.1314047.12.1MAX 3
オープン
75,980
83,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする