ワールドシャウラ

ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ - SHIMANO(シマノ)

真紅の衝撃は止まらない。日本、そして世界のフィールドを駆けて辿り着いた、バーサタイルのあらたな境地。
世界中のありとあらゆるルアーターゲットに対応するため、機能を磨き上げたワールドワイドなバーサタイルロッド。ジギング対応のエクステンションバットや、トリガーを好みの位置に変更できるXシートなど新機能を満載した、システマチックルアーロッドです。

仕舞(cm)130内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
継数(本)
先径(mm)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172863012701FF2A2.1310021.7MAX 1
62,320
61,980
68,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
172863102831R2A2.5111721.7MAX 1.2
63,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172863191651FF31.9811531.6MAX 1.5
62,560
61,980
68,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
1728633717114R22.4116022.1MAX 4
67,920
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172863462652R31.9811031.8MAX 1.5
64,240
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172863281652R31.9811531.9MAX 2
63,040
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする