ブルックストーン

ブルックストーン - SHIMANO(シマノ)ブルックストーン - SHIMANO(シマノ)ブルックストーン - SHIMANO(シマノ)

本場、ヨーロッパで好評のエントリーモデルを逆輸入。
初めてフライフィッシングにチャレンジしたい方、ファミリーで管理釣場を体験したい方、また湖や海でのビッグファイトを楽しんでみたい方へ。

方式【継ぎ】逆並継継数(本)3カーボン含有率(%)95内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172861458042.448284.81.8
12,880
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172861619042.749995.31.6
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172861709052.7410295.31.7
14,480
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
172861799062.7411095.32
15,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする