曜日別特売

ダイナダートXR

ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)ダイナダートXR - SHIMANO(シマノ)

充実の機能で思うがままのワインド釣法へ。
シーズン問わずターゲットを強制的に追わせて喰わすことでストロングバイトに持ち込む魅惑のワインドゲームを提案する「DYNA DART」にXRシリーズが登場。XRシリーズは[ハイパワーX]に加え、[スパイラルXコア]と[Xガイド]を搭載し、軽さと操作性を向上。扱いやすさの証明された[セミロングフロントグリップ]や[天面フラットリアグリップ] (スピニングモデルのみに採用) はそのままに、より状況や各地のフィールド特性に合わせたアイテム展開を備え、タフコンディションを打ち破るスペックを獲得しました。

方式【継ぎ】逆並継継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
対象
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286678B70LS2.13アジ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・メバル941110.9
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286687S83ML2.51タチウオ・シーバス・キジハタ・サワラ1111291.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286696S83M+2.51タチウオ・シーバス・キジハタ・サワラ・ブリ1141291.8
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286705S90M2.74タチウオ・シーバス・キジハタ・サワラ・ブリ・ヒラメ・マゴチ1191411.8
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286721S90MH2.74タチウオ・シーバス・キジハタ・サワラ・ブリ・ヒラメ・マゴチ1231411.8
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286730S70LS2.13アジ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・メバル911110.9
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする