SHIMANO(シマノ)
ワールドシャウラ エクステンションバット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
全長(m)
0.56
自重(g)
85
継数(本)
1
仕舞(cm)
56
適合ライン(号)
使用する#1に準拠
適合ライン(lb)
使用する#1に準拠
カーボン含有率(%)
99.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17286355
B
¥
15,840
¥
14,980
値下げ
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800