ネッサSS

ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)ネッサSS - SHIMANO(シマノ)

曲げ切り、弾き出す。サーフシーンの自在なキャストに対応。
サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造[スパイラルX]、強化構造[ハイパワーX]がロッドのネジレやつぶれを抑制。曲げ込みやすいブランクスとの相乗効果によって、足場の安定しないサーフシーンのキャストにおいて、リリースポイントがつかみやすく、安定した飛距離を実現。また、追従性のあるロッドアクションにより、ルアーリトリーブ時のエラーアクションを抑制。これにより、アングラーのルアーローテーションの幅が広がり、広大なサーフから戦略的にターゲットの反応を引き出すゲーム展開に貢献。ファイト時には、ロッドが曲がることにより、大型ヒラメや激しい抵抗を見せる青物の動きを抑制。スピーディで力強いファイトを可能にし、スムーズなランディングをアシスト。

方式【継ぎ】並継グリップタイプセパレート継数(本)3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286590S104M3.151771102.20.8-2
26,250
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286599S108M+3.25179113.32.40.8-2
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286608S112M+3.4190118.32.40.8-2
27,650
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286617S106M/MH3.2182111.62.40.8-2
27,650
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286626S100M/MH+3.05175106.62.41-2.5
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする