ディアルーナ T

ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T - SHIMANO(シマノ)

クラスを超越する振出ロッド。機動性とハイスペックの両立を実現。
ショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に機動性をプラスしたディアルーナ[振出モデル]。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーを両立。ショアキャスティングゲームで求められるキャスト・ルアー操作・ファイト、そのすべてにおいて高いパフォーマンスを発揮。また振出仕様による高い利便性のみならず、2ピースロッドに迫るパワー及びスムーズなベンディングカーブを実現。4アイテムのラインナップは、シーバスを代表にヒラメ、青物、サワラ、回遊魚など多種多様なターゲットを攻略可能。フィールドは、河川、港湾、防波堤、磯場やサーフなど幅広いシーンで活躍。

方式【継ぎ】振出継数(本)3先径(mm)1.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
適合ライン(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286398S86ML-T2.59146950.6-1.597.2
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286407S96ML-T2.9159105.20.6-1.598.5
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286416S96M-T2.9162105.20.8-297.4
23,450
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286425S106M-T3.2179115.70.8-298.2
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする