曜日別特売

カーディフ モンスターリミテッド

カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)カーディフ モンスターリミテッド - SHIMANO(シマノ)

モンスターを獲ることだけを見据えたシマノネイティブトラウトロッドの最高峰。待望のベイトモデル新登場。
目指したものは、シマノが持ちうるロッドテクノロジーを高次元に融合させ、これまでの限界を超越したトラウトロッドの創造。新設計ブランクスには進化した基本構造スパイラルXコアと強化構造ハイパワーXを搭載し、パワーロスを生むブレやネジレを徹底排除。さらに、モンスターリミテッドの象徴ともいえるレインボーチタンセラミックコートが軽量化と高感度を実現。アングラーの理想とするトレースラインを思うままに描ける高いキャスト性能、トゥイッチなどのロッドアクションでシャープにルアーを動かせる操作性、流芯でかかった大型トラウトと真っ向勝負できるパワーなど、モンスタートラウト攻略に必要な性能を徹底的に研ぎ澄ましました。さあ、あらたなるカーディフモンスターリミテッドと共に記憶に残る夢のモンスタートラウトに会いに行こう。

継数(本)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
方式
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286021TW77LA2.31【継ぎ】インロー120118.81.6
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286039DP83MLA2.51【継ぎ】逆並継150129.31.7
オープン
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
17286057DP73MA2.21【継ぎ】逆並継1451141.7
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286066DPB83ML2.51【継ぎ】逆並継155129.31.7
オープン
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
17286030TW83MLA2.51【継ぎ】インロー130129.31.7
オープン
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
17286048DP93MLA2.82【継ぎ】逆並継165145.11.7
オープン
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
17286075DPB73M2.21【継ぎ】逆並継1551141.7
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする