曜日別特売

カーディフ ストリーム プレミアム

カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)カーディフ ストリーム プレミアム - SHIMANO(シマノ)

流れを極めた、ネイティブトラウトロッド
トラウティストにとって、野生の鱒が潜む流れはどれも特別。『カーディフ ストリームプレミアム』は、そうしたネイティブフィールドを共に歩むのにふさわしい至高のトラウトロッド。モデルごとに最適化された長さとシェイプを追求した握りやすいグリップには、使い込むほどに味わいが深まる天然木とアルミパーツをふんだんに配置。渓の木漏れ日の中で、狙いのスポットを撃ち抜けるスパイラルXコア&ハイパワーX採用のブランクがほのかに銀色を帯びた輝きを放つ。渓流で活躍する王道の番手に加え、携帯性に優れたグラスコンポジットの4ピースパックモデル、より軽量なルアーの扱いに長けたSULパワーモデルをラインナップ。モンスターハントに最適な本流域モデルもそろえた充実の全13モデルだ。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289390B54SUL(24年モデル)1.6383283.41.5
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289399B48UL-G/4(24年モデル)1.4288439.91.4
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289408B54UL(24年モデル)1.6384283.41.5
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289417B60UL(24年モデル)1.8394293.71.5
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289426B64L(24年モデル)1.93104299.41.6
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289435B74ML(24年モデル)2.241262115.31.8
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289451S54SUL(24年モデル)1.6384283.41.5
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289460S48UL-G/4(24年モデル)1.4284439.91.4
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289469S54UL(24年モデル)1.6386283.41.5
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289478S60UL(24年モデル)1.8394293.71.5
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289487S64L(24年モデル)1.93105299.41.6
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289496S72L(24年モデル)2.181282112.61.6
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289505S74ML(24年モデル)2.241392115.31.8
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする