曜日別特売

コルトスナイパー SS LSJ

コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SS LSJ - SHIMANO(シマノ)

タフで強靭なブランクス性能を継承。軽くて安心なロッドで強烈な引きをもっと身近に
防波堤・サーフ・ゴロタ浜などをフィールドとしたライトショアジギングにおいて、「より軽快かつ快適に」をコンセプトに開発された専用モデル。シマノ独自のロッドテクノロジーである基本構造[スパイラルX]、そして強化構造[ハイパワーX]を採用し、このゲームにおいて重要なキープキャスト&キープアクションを快適に継続可能にする軽量化を実現。さらに遠投性能や、ターゲットとなる青物などを攻略する安心感のあるパワーも実現しています。また、ガイドセッティングもライトショアジギングに特化させ、ライントラブルレスを徹底追求しています。

方式【継ぎ】逆並継継数(本)2先径(mm)2適合ライン(号)MAX 2カーボン含有率(%)99.9内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286635100L3.05196155.8
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1728665196L2.9181148.3
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286660100ML3.05199156.1
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1728666996ML2.9187148.6
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする