曜日別特売

スコーピオン

スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)スコーピオン - SHIMANO(シマノ)

さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。
ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。

ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17288735MD300XG(右巻き)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17288751MD300XGLH(右巻き)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17288760MD301XG(左巻き)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17288769MD301XGLH(左巻き)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする