OHSATO(大里)
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)
丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
頭部形状
角根丸頭ボルト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284630
M6x10
1袋(50本)
10
365-423
1
M6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17284639
M6x20
1袋(50本)
20
365-429
1
M6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
17284648
M8x16
1袋(20本)
16
365-446
1.25
M8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17284657
M8x20
1袋(20本)
20
365-448
1.25
M8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
17284666
M8x30
1袋(20本)
30
365-450
1.25
M8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
17284675
M8x40
1袋(20本)
40
365-452
1.25
M8
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17284691
M10x20
1袋(20本)
20
365-462
1.5
M10
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌々日出荷
17284700
M10x25
1袋(20本)
25
365-463
1.5
M10
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
17284709
M10x30
1袋(20本)
30
365-464
1.5
M10
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
17284718
M10x40
1袋(20本)
40
365-466
1.5
M10
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください