OHSATO(大里)
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価めっき
頭部形状
小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
六角対辺(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285007
M8x16
16
MOC-597
1.25
12
M8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17285016
M8x20
20
MOC-598
1.25
12
M8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17285025
M8x25
25
MOC-599
1.25
12
M8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17285041
M8x30
30
MOC-600
1.25
12
M8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17285050
M8x35
35
MOC-601
1.25
12
M8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17285059
M10x16 P=1.25
16
MOC-613
1.25
14
M10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17285068
M10x20 P=1.25
20
MOC-614
1.25
14
M10
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17285077
M10x25 P=1.25
25
MOC-615
1.25
14
M10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17285086
M10x30 P=1.25
30
MOC-616
1.25
14
M10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
17285095
M10x35 P=1.25
35
MOC-617
1.25
14
M10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17285111
M12x20 P=1.25
20
MOC-627
1.25
17
M12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
17285120
M12x25 P=1.25
25
MOC-628
1.25
17
M12
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
17285129
M12x30 P=1.25
30
MOC-629
1.25
17
M12
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17285138
M12x35 P=1.25
35
MOC-630
1.25
17
M12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
17285147
M14x25 P=1.5
25
MOC-641
1.5
19
M14
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌々日出荷
17285156
M14x30 P=1.5
30
MOC-642
1.5
19
M14
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
17285165
M14x35 P=1.5
35
MOC-643
1.5
19
M14
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
17285181
M16x35 P=1.5
35
MOC-648
1.5
22
M16
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌々日出荷
17285190
M16x40 P=1.5
40
MOC-649
1.5
22
M16
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください