OHSATO(大里)
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付きボタン
ねじの種類
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)
ねじ山種類
メートル並目
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17275189
M3x6
1袋(50本)
M3
6
0.5
332-827
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
17275198
M3x10
1袋(50本)
M3
10
0.5
332-829
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
17275207
M3x15
1袋(50本)
M3
15
0.5
332-832
2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
17275216
M4x10
1袋(50本)
M4
10
0.7
332-841
2.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
17275225
M4x15
1袋(50本)
M4
15
0.7
332-844
2.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
17275241
M4x20
1袋(50本)
M4
20
0.7
332-847
2.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
17275250
M4x25
1袋(50本)
M4
25
0.7
332-848
2.5
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17275259
M5x10
1袋(50本)
M5
10
0.8
332-857
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
17275268
M5x15
1袋(50本)
M5
15
0.8
332-860
3
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17275277
M5x20
1袋(50本)
M5
20
0.8
332-863
3
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
17275286
M5x25
1袋(50本)
M5
25
0.8
332-864
3
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
17275295
M6x10
1袋(50本)
M6
10
1
332-875
4
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17275311
M6x15
1袋(50本)
M6
15
1
332-878
4
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌々日出荷
17275320
M6x20
1袋(50本)
M6
20
1
332-881
4
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
17275329
M6x30
1袋(50本)
M6
30
1
332-883
4
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌々日出荷
17275338
M8x15
1袋(20本)
M8
15
1.25
332-896
5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
17275347
M8x20
1袋(20本)
M8
20
1.25
332-899
5
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
17275356
M8x30
1袋(20本)
M8
30
1.25
332-902
5
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌々日出荷
17275365
M8x40
1袋(20本)
M8
40
1.25
332-904
5
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
17275381
M10x16
1袋(20本)
M10
16
1.5
332-917
6
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
17275390
M10x20
1袋(20本)
M10
20
1.5
332-918
6
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
17275399
M10x30
1袋(20本)
M10
30
1.5
332-920
6
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌々日出荷
17275408
M10x40
1袋(20本)
M10
40
1.5
332-922
6
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください