OHSATO(大里)
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
規格
2種
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1袋(10本)
1袋(20本)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284158
M4x10
1袋(20本)
10
61-351
0.7
M4
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17284167
M4x15
1袋(20本)
15
61-352
0.7
M4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17284176
M4x20
1袋(20本)
20
61-353
0.7
M4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17284185
M4x25
1袋(20本)
25
61-354
0.7
M4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
17284201
M4x30
1袋(20本)
30
61-355
0.7
M4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17284210
M4x40
1袋(20本)
40
61-356
0.7
M4
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
17284219
M5x10
1袋(20本)
10
61-361
0.8
M5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17284228
M5x15
1袋(20本)
15
61-362
0.8
M5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
17284237
M5x20
1袋(20本)
20
61-363
0.8
M5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
17284246
M5x25
1袋(20本)
25
61-364
0.8
M5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17284255
M5x30
1袋(20本)
30
61-365
0.8
M5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
17284271
M5x40
1袋(20本)
40
61-366
0.8
M5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
17284280
M6x10
1袋(20本)
10
61-371
1
M6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
17284289
M6x15
1袋(20本)
15
61-372
1
M6
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
17284298
M6x20
1袋(20本)
20
61-373
1
M6
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌々日出荷
17284307
M6x25
1袋(10本)
25
61-374
1
M6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17284316
M6x30
1袋(10本)
30
61-375
1
M6
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17284325
M6x35
1袋(10本)
35
61-376
1
M6
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17284341
M6x40
1袋(10本)
40
61-377
1
M6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17284350
M6x50
1袋(10本)
50
61-378
1
M6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
17284359
M8x15
1袋(10本)
15
61-381
1.25
M8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17284368
M8x20
1袋(10本)
20
61-382
1.25
M8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
17284377
M8x25
1袋(10本)
25
61-383
1.25
M8
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17284386
M8x30
1袋(10本)
30
61-384
1.25
M8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17284395
M8x35
1袋(10本)
35
61-385
1.25
M8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17284411
M8x40
1袋(10本)
40
61-386
1.25
M8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
17284420
M8x50
1袋(10本)
50
61-387
1.25
M8
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
17284429
M10x20
1袋(10本)
20
61-391
1.5
M10
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
17284438
M10x25
1袋(10本)
25
61-392
1.5
M10
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください