曜日別特売

エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用

エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
用途やシーンに合わせて、胸当てタイプとサロンスタイルに切り替えられる2WAY仕様です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様2WAY仕様・胸ポケット・両脇ポケット・後ポケットサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)104生地ツイル前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5腰紐長さ(cm)80肩紐長さ(cm)81内容量1枚
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17268286AN3602-A3ベージュポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268295AN3602-A6ホワイト×ベージュポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268311AN3602-A9ホワイトポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268320AN3602-B3グレーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268329AN3602-B5千鳥格子ポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268338AN3602-B6ホワイト×ブラックポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268347AN3602-B9ブラックポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268356AN3602-C3ブラウンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268365AN3602-C6ホワイト×ブラウンポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268381AN3602-E3レッドポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268390AN3602-E6ホワイト×レッドポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268399AN3602-E9ワインポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268408AN3602-H3グリーンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268417AN3602-K3ネイビーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17268426AN3602-K6ホワイト×ネイビーポリエステル100%
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする