曜日別特売

タイルトップワゴン

タイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフトタイルトップワゴン - フクダクラフト

キッチンのかさばる小物をスッキリ収納!
キッチンでの作業スペースとしてはもちろん、ダイニングテーブルのそばに置けば、テーブルの延長として使えて便利。
タイルトップの天板は、熱い飲み物を注いだコップでも、天板を傷めることなく置けて安心です。
2枚の棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
底板には飛び出しや滑り落ちを防ぐための桟が付いてます。
キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。
キャスター付きでらくらく移動。
耐荷重:天板10kg,棚板1枚3.5kg,底板5kg, 全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅45×奥行28×高さ70cm
重量(約)
6.3kg
材質
(本体)天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装
(天板)中質繊維板(オーク突板)・タイル
(棚板)プリント紙化粧繊維板
(底板)プリント紙化粧合板
(キャスター)樹脂
生産国
ベトナム
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像17276266WT-4570 BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像17276275WT-4570 WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする