曜日別特売

トラウト X NT

トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

本格仕様の外観、スペックを備えたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド
誰もが扱いやすく、源流域、渓流域、中流域と幅広い釣場に対応するロッド「TROUT X NT・N」が登場。
ネイティブトラウトの釣りに求められる基本性能を有し、誰もが扱い易いセッティング。
スプーンやスピナーのリトリーブの釣りから、ミノー等の操作する釣りまで対応。
ベイトモデルもラインアップ。
基本性能を押さえたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド。
ブレーディングXによるキャストアキュラシー、ランディングパワーの向上。
アイテムごとの使いやすい調子設定。
幅広いルアーに対応するテーパーセッティング。

継数(本)2先径(mm)1.5適合ライン(lb)2~6カーボン含有率(%)97内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289225-1.918.59990
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289241-1.556.78069
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする