曜日別特売

シルバークリーク レイクジギング

シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

未知なるトラウトとの邂逅
ジギングでトラウトを釣る。
日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「SilverCreek Lake Jigging」
「SilverCreek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドです。このロッドは、スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されています。TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃しません。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを約束します。
このロッドにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用できます。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応します。

全長(m)1.91元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)0.9標準自重(g)85適合ライン(号)0.4-0.8カーボン含有率(%)86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289119-
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする