プレッソ-LTD AGS

プレッソ-LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ-LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ-LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ-LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

研ぎ澄まされた感度、突き詰めた軽量性がもたらす絶対領域
中空高感度カーボングリップ。グリップ内が中空構造であり、超軽量。
中空構造により、ブランクの振動が共鳴し、最高の手感度をもたらす。
ブランク同様、カーボンを巻いて作成。
ブランクにはフラッグシップにふさわしいSVFナノプラス採用。
パワーと感度を併せ持つ、細身軽量ブランク。
軽さと感度の次世代「AGS」。Rフレームガイドを搭載。
最適径、最適位置を選択し、飛距離、高感度、トラブルレスを高次元で達成。
フォール時のアタリ、ボトム状況を明確に手元に伝える「SMT」(55M-SMT)
目感度と手感度を両立させる「MEGATOP」(55XUL-S、58ML-S、510UL-S、61L-S)
軽量高感度を徹底的にブラッシュアップ!
初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させる。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場。

継数(本)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1728883955XUL-S1.655.2850.862
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1728884861MLF1.857.4951.165
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする