曜日別特売

アウトレイジ BR LJ

アウトレイジ BR LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

OUTRAGEの血統を引き継いだ高い実釣性能を誇るベーシックライトジギングロッド
BLAST LJがOUTRAGE BR LJとしてフルモデルチェンジ。
ファイト性能と操作性が向上したX45。ジグを暴れさせず食い込み性能が向上するメガトップ穂先(ソリッドモデルのみ)。軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(SPモデルのみ)。まるでワンピース!Vジョイント(センターカット2PCのみ)。軽量性とパワーの融合のHVF。ワンピースロッドに近い調子を実現可能なバットジョイントと携行性に優れたセンターカット2ピースをラインナップし価格以上のデザインを実現。

全長(m)1.91継数(本)2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
ルアーMAX(g)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289286-9.41451.130~120136
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289295-9.91451.960~150138
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289311-8.91001.960~150140
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289320-10.4145280~200142
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289329-9.41001.980~200145
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289338-9.41421.130~120125
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289347-9.91421.960~150128
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289356-8.91001.960~150132
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289365-10.4142280~200133
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289381-9.41002.180~200137
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする