月下美人MX MB

月下美人MX MB - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月下美人MX MB - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽量ブランクスを搭載したライトゲーム用の本格モバイルモデル
山椒は小粒でもぴりりと辛い。小さい体で大海原を生き抜くメバル・アジも然り。状況がマッチしないとなかなか口を使わない。そんな疑い深いハンターと知恵比べをするのにふさわしい月下美人MXのモバイルモデル。持ち運びに便利な5ピースながら、調子にとことんこだわって設計。ネジレに強く、シャープで軽量なブランクを搭載する本格仕様。ルアーの繊細な操作を行いやすく、ラインを通して伝わってくる僅かな振動も感知しやすい。小継ぎといって侮るなかれ。

全長(m)2.08元径(mm)9.9継数(本)5仕舞(cm)47先径(mm)0.7標準自重(g)67適合ライン(号)0.1~0.4適合ライン(lb)1.5~4カーボン含有率(%)94内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289076-
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする