曜日別特売

スティーズ(ベイトキャスティングモデル)

スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

現代のタフ化するフィールドで釣り勝つために、さらなる汎用性を具備したショアコンペティションの中核を成す究極のバーサタイルロッド。
16ファイヤーウルフからバーサタイル性を高めた22ファイヤーウルフをベースにセンターカット2PCS化。
チューブラーと見誤るくらい16モデルよりスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、チューブラーは前作より高弾性化させたレギュラーファストテーパーにすることで、 ラバージグなど水中で抵抗の大きいリグの操作時にティップがモタレ過ぎることなく操作が可能。また従来のチューブラーティップでは気付きにくかった水中の変化を捉え、 手元まで伝達する高い感度と操作性を生む。
またワイヤーベイトのスラックラインリトリーブやノセ感にも優れ、特筆すべきはクランクベイトへの対応力が飛躍的に向上したこと。 この22ファイヤーウルフの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで、携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。 釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。
LURE APPLICATION
Snagless Neko Rig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Texas Rig /Leaderless Down Shot Rig /Free Rig /Rubber Jig /Spinnerbait /Vibration /Crankbait /Crawlerbait
SVFナノプラス/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ

全長(m)2.06コードFIRE WOLF元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)2標準自重(g)115適合ライン(号)-適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17288857SC C69M+ -2・ST
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする