DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル)
水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
100
内容量
1本
注意
※先径は素材先端部の外径。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
コード
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17288821
741MHRB-SV AGS17
2.24
疾風七四 MH AGS
193
1.7
147
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17288830
751HRB-SV AGS19
2.26
疾風七伍 AGS
195
1.9
160
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。