シルバークリーク グラスプログレッシブ

シルバークリーク グラスプログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラスプログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用
カーボンのSVF(Super Volume Fiber)と同様の技術を用いて、レジン量を減らし、グラス繊維を密に配置。その結果、従来のグラスロッドと比べて軽量になり、キャストフィールもダルさが減少。しかし、釣りの際には、グラスロッド独特の粘りを活かして、魚の動きに追従し、バラすことがない。また、このロッドは、特にシンキングミノーを使用する際に考慮されたロッドアクションを持っている。PEラインを使ったノーマルリトリーブでも、ルアーの泳ぎを最大限に引き出すことが可能。さらに、キャスト時には2g台の軽量ルアーでもアキュラシーキャストが可能。このロッドには、SilverCreekのラインアップの一部として、大口径ガイドが採用。これにより、ラインの抜けが良く、キャストフィールが抜群。また、ガイドにはチタンSic(シリコンカーバイド)が使用されている。ロッドのデザインにもこだわりがあり、キャスト、アクション、ファイト、ランディングなど、釣りの一連の動作を行いやすくするために工夫されている。
ベイトロッドには、手首を使った自在なキャストを行いやすいショートトリガータイプのグリップが採用されている。

全長(m)1.85元径(mm)10.4継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.4標準自重(g)87適合ライン(号)0.3~0.8適合ライン(lb)3~8カーボン含有率(%)44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289085-
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする