シルバークリーク トラッド

シルバークリーク トラッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク トラッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク トラッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク トラッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク トラッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

トラウト共に歩む、伝統と革新
キャスト、コントロール、ランディング、トラウトフィッシングのすべての動作を意のままに行い、美しき渓魚と並べれば、ロッド本体の魅力があふれる、Silver Creek のスタンダードモデル「Trad」。
前作の調子を見直し、トラウトフィッシングの基本動作をより快適に行えるように一新。
シーズン序盤の低活性時からハイシーズンまでフィールドテストを繰り返し、あらゆるバイトに対応するアクションを追求。
キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行え、ピンスポットを正確に射抜くアキュラシーキャストから、開けたポイントでの遠投まで可能に。
外観は、こだわりのグリーン系カラーに、ベージュ系の透け糸のスレッドを採用。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。
トラウトならではの世界観を持ちながら、実戦的な性能を持つロッドに仕上がった。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17289137-1.858.92951.3
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289146-2.319.921191.6
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289155-1.427.44401.3
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289171-1.376.44401.6
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする