タイドリフト1G ボートシーバス

タイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraftタイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraftタイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraftタイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraftタイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraftタイドリフト1G ボートシーバス - MajorCraft

ボートシーバスをより身近に、より本格的に!
タイドリフトのボートシーバス専用機種です。一言でボートシーバスと言ってもショアでのゲーム同等に攻め方にバリエーションがあります。アングラーの要望に応えられる様に7機種をラインナップしました。ショートロッドはキャスタビリティ抜群なアクションにしてますのでピンスポットへのコントロールは抜群です。ロングロッドは限りなく振り抜きを良くし、ストレスのなく遠投を可能にしています。ベイトキャスティングタイプはトラブルの少ないレギュラーテーパーにしてますので狙ったゾーンを確実に狙い撃てます。全ての機種が持ち運びに便利なセンターカットの2ピースです。

継数(本)2(pcs)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
ルアーMAX(g)
標準自重(g)
アクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17285917S632L/ML6'3"(ft)5-2595F
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285926S662ML6'6"(ft)0.8-1.5106RF
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285935S662M6'6"(ft)10-40109RF
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285951S702ML7'0"(ft)7-30112RF
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285960S702M7'0"(ft)10-40118RF
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285969B662ML6'6"(ft)7-30112R
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17285978B682M6'8"(ft)10-40117R
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする