ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])

ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) - NDC

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17276659PAN-10APN4
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする