OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)

OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) - X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) - X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) - X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) - X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) - X-sell(エクセル)

機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。
涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。
水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。
磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。
より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。
軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。
かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

材質ナイロン70D、PVCグレー自重(kg)2.1(L)内容量1個
注意
※履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。
※水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。
※身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。
※履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。
※・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。
※例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。
※・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。
※フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。
※ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。
※経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。
※長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。
※万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。
※ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。
※ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。
※素足・素肌でのご使用はお避けください。
※体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。
※異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17287019#SSサイズ(23-23.5cm)23-23.5
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287028#Sサイズ(24-24.5cm)24.0-24.5
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287037#Mサイズ(25-25.5cm)25.0-25.5
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287046#Lサイズ(25.5-26cm)25.5-26.0
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287055#LLサイズ(26.5-27cm)26.5-27.0
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287071#3Lサイズ(27-28cm)27.0-28.0
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287080#4Lサイズ(28-29cm)28.0-29.0
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする