曜日別特売

LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地

LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地 - X-sell(エクセル)LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地 - X-sell(エクセル)LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地 - X-sell(エクセル)

ウエットスーツは、水中での快適さを保ちながら冷たい水から身体を保護するための重要な装備。
保温性に優れた3.5mm厚のパイルジャージを採用。
フードとソックスも付属しており、全体をカバーする設計で優れた保温性能を実現。
また、耐久性が高く、安心して使用できるサビないフロントロックシステムを搭載。
袖口にはファスナーが付いており、着脱が容易で快適に着用が可能。

材質クロロプレンブラック自重(kg)1.7(L)内容量1個
注意
※・表示サイズは目安です。
※・体型は個人差がありますので、部分によりタルミ等が出る場合があります。
※・お求めの際には必ずご試着の上最適なサイズをお選びください。
※!注意
※体質によっては使用中にかぶれ、かゆみ等が発生する恐れがあります。かぶれ、かゆみが発生した場合はすぐにご使用を中止し、専門の医師にご相談ください。
※!保管・お手入れ時の注意
※・ ご使用後は水洗いをして陰干しでよく乾燥させてください。
※・ 保管は高温多湿を避け、風通しの良い場所で、重い物の下にならないようにしてください。
※・ ストーブ等 火のそばに置かないでください。
※ ・ 車のトランクや直射日光に長く放置すると表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
※・ 折り曲げたままの保管は、型くずれ、品質の劣化の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17287981#Mサイズ-88-96164-17063-6876-83
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287990#Lサイズ-90-98167-17665-7080-87
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
17288008#3Lサイズ-97-105178-185/胸囲97-105/胴囲88-95/股下70-7570-7588-95
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38515325#Mサイズ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)88-96164-17063-6876-83
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
17287999#LLサイズ-94-102173-180/胸囲94-102/胴囲84-91/股下67-7267-7284-91
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする