曜日別特売

OH-082 ウェ-ディングシューズ (フェルトスパイクソール)

OH-082 ウェ-ディングシューズ (フェルトスパイクソール) - X-sell(エクセル)OH-082 ウェ-ディングシューズ (フェルトスパイクソール) - X-sell(エクセル)OH-082 ウェ-ディングシューズ (フェルトスパイクソール) - X-sell(エクセル)

滑りやすい海藻や苔が生えた場所でもしっかりとグリップするフェルトピンソールを採用。
靴内部にたまった水を効率的に排出するための排水穴も備えており、水中での使用に最適。
ウェーディングシューズは、水中に立ち込んで釣りを行うウェーディングに欠かせないアイテム。
ストッキングウェーダーやウェーディングソックスと組み合わせて使用することで、水中での移動がより快適に。
*ストッキングウェーダーを着用した際のサイズを考慮していますので、普段履きのサイズでお選びください。

材質【本体】合成皮革、ナイロン【底】フェルトスパイクソールダークグレー自重(kg)2.6(M)内容量1個
注意
※・本製品はストッキングウェダーと組み合わせてご使用ください。
※・ストッキングウェダーを履いた場合のサイズを加味していますので通常履いているサイズでお選びください。

※危険
※・表示サイズは目安です。ご購入の際は足サイズに合ったものをお選びください。大すぎても小さすぎても足を痛めます。
※・使用目的や場所に応じた履物をお選びください。使用用途と異なった使い方をしますとスリップ等により事故や怪我の原因になることがあります。
※・履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化等により、靴底やミッドソール部がはがれてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施してください。
※・この商品は表面に合成繊維を使用していますので火気には十分ご注意ください。
※・釣り以外の目的に使用しないでください。
※お手入れ方法
※・ご使用後は水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に乾燥させてください。
※・素材の特性上、変色、退色する場合があります。
※・保管時は高温多湿になる場所や直射日光の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクの中に長時間放置しないでください。高温多湿状態での保管は変形、変色、劣化を早める原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17287816#Mサイズ(25-25.5cm)25.0-25.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287825#Lサイズ(26-26.5cm)26.0-26.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287841#LLサイズ(27-27.5cm)27.0-27.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
17287850#3Lサイズ(28-28.5cm)28.0-28.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする