曜日別特売

NO-020 リールコンテナ LL (仕切り・パーテーション付)

NO-020 リールコンテナ LL (仕切り・パーテーション付) - X-sell(エクセル)NO-020 リールコンテナ LL (仕切り・パーテーション付) - X-sell(エクセル)

大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。
汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。
本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。
蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。
リールのサイズに応じて調整できる仕切りパッドが3枚付き。
収納可能リールサイズ目安:ベイトリール100番×4

材質PVC寸法(cm)32×11×15自重(g)420内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17288376-#カーキ
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
17288367-#ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする