曜日別特売

UFC-021 メガフィッシュバッグ

UFC-021 メガフィッシュバッグ - X-sell(エクセル)UFC-021 メガフィッシュバッグ - X-sell(エクセル)

大きな魚を丸ごと収納できるバッグ。
魚のひれなどでバッグ本体が傷つくのを防ぐインナーバッグ付属。
バッグ本体はアルミシートとクッション材を採用しており、簡易的に保冷バッグとしても使用可能。
釣った魚の鮮度を保ちながら持ち帰ることができます。
上部には160cmまでの魚を簡単に計測できるメジャー付き。
サイドには小物入れに便利なポケット付き。
4か所に持ち手が付いており、複数人での運搬も可能。

材質PVC ターポリン#ブルー寸法(cm)40×40×165自重(g)3300内容量1個
注意
※先のとがった物や鋭利なヒレ等は取り除いてから収納してください。穴あきや生地が破損する恐れがあります。
※簡易保冷用ですので、長時間の保冷には適しません。
※縫製部分の目貼り処理はしていませんので、直接水や氷を入れないでください。
※本品は完全防水仕様ではありません。
※異常に重い物を入れて運ぶと変形したり、ベルトの剥離や切断、底の破れによる破損の恐れがありますのでおやめください。
※バッグの汚れは中性洗剤でふき取って、自然乾燥してください。
※火気に近づけないでください。
※ 本品のファスナーは防水仕様ではありません。
※魚を入れる目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17288419-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする