曜日別特売

NO-010 リールコンテナ M

NO-010 リールコンテナ M - X-sell(エクセル)NO-010 リールコンテナ M - X-sell(エクセル)NO-010 リールコンテナ M - X-sell(エクセル)

大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。
汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。
本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。
蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。
収納可能リールサイズ目安:3000~6000

材質PVC寸法(cm)16×8.5×13自重(g)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17288349-#ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17288358-#カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする