曜日別特売

マイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様

マイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - ApikaaマイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様 - Apikaa
(1件のレビュー)

便利なBOX入り
収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。
高品質280GSMパイル織り
一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。
(GSMとは)
1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。
エッジレス&タグレス仕様
コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。
優れた吸水性とソフトな手触り
超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。

用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など材質ポリエステル80%、ポリアミド20%寸法(mm)300×300ホワイト箱寸法(mm)170×300×170危険物の類別非危険物生地目付GSM:280内容量1箱(30枚)
注意
※ご使用前に一度タオルを予備洗いしてください。
※使用後はタオル用洗剤で手洗いし、日陰にて自然乾燥させてください。
※洗濯機を使用される際は中性液体洗剤(染料・香料・漂白剤・柔軟剤を含まない)を使用してください。
※乾燥機は低温で使用し、アイロンはかけないでください。
※柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291456F130
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17291456
2026-04-01
用途: 車のメンテナンス、クリーナーの塗り込み拭き取り
建設業・工事業

サイズ、厚みもちょうど良くエッジレスですごく使いやすい。リピート確定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする