3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m
3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。
幅(mm)600
長さ(m)10
引張強度400N/25mm幅以上
機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)
危険物の類別非危険物
内容量1巻
注意
※鋼製フィンガージョイントの様なエッジが切り立ったジョイントへのご使用は推奨しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |