スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW

スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW - 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW - 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW - 3M

明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます
溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です

用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295586610021
70,000
63,980
70,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする